Startseite

CABUR SRL - CBRIDAC3W20 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 3 - IDAC3W20

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRIDAC3W20 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 2...2 mm

  • Länge - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963092944

Artikelnummer

CBRIDAC3W20

Herstellernummer

IDAC3W20

Hersteller

CBR

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

2...2 mm

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Sistema di marcatura cavoCONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 3… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.