CABUR SRL - CBRIDAC2W20 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 2 - IDAC2W20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Kabeldurchmesser - 2...2 mm
Länge - 0 mm
Breite - 0 mm
Typ - mittelwandig
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963092920
Artikelnummer
CBRIDAC2W20
Herstellernummer
IDAC2W20
Hersteller
CBR
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Kabeldurchmesser:
2...2 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Ziffern
Werkstoff:
Kunststoff
Verzahnung:
ohne
Transparent:
nein
Montageart:
stecken


