Startseite

CABUR SRL - CBRIDAC0W60 CONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. 0 - IDAC0W60

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRIDAC0W60 CONF.(ROT) 500PZ ANELL.B.SCR. 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0...0 mm

  • Kabeldurchmesser - 6...6 mm

  • Länge - 0 mm

  • Breite - 0 mm

  • Typ - mittelwandig

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963096881

Artikelnummer

CBRIDAC0W60

Herstellernummer

IDAC0W60

Hersteller

CBR

Aderdurchmesser:

0...0 mm

Kabeldurchmesser:

6...6 mm

Länge:

0 mm

Breite:

0 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

weiß

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Verzahnung:

ohne

Transparent:

nein

Montageart:

stecken

Siglatura manuale - Anellino bianco scritta 0