CABUR SRL - CBRIDAC0W30 CONF.(ROT) 1000PZ ANELL.B.SCR. 0 - IDAC0W30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Verzahnung - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Aderdurchmesser - 0...0 mm
Kabeldurchmesser - 3...3 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963094481
Artikelnummer
CBRIDAC0W30
Herstellernummer
IDAC0W30
Hersteller
CBR
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0...0 mm
Kabeldurchmesser:
3...3 mm
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Aufdruck:
Ziffern
Montageart:
stecken
Anello in PVC, simbolo ( 0 ) 3mm diametro est.max.



