CABUR SRL - CBRHM180GR HMM.2/1+2/SR/GR MORSETTO SEZIONABILE - HM180GR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In - 16 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 3
Ausführung der Längstrennung - schwenkbar
Packung
40 ST
EAN
8017963038942
Artikelnummer
CBRHM180GR
Herstellernummer
HM180GR
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
3
Ausführung der Längstrennung:
schwenkbar
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
0 mm
Breite:
0 mm
Ausführung der Quertrennung:
schwenkbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...4 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Tiefe:
0 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein