Startseite

CABUR SRL - CBRHI401 HMT.1/PT(EX)I PIASTRINA TERMINALE

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRHI401 HMT.1/PT(EX)I PIASTRINA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - blau

  • Stärke - 1.5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

8017963022668

Artikelnummer

CBRHI401

Herstellernummer

HI401

Hersteller

CBR

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

blau

Stärke:

1.5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

HMT.1/PT(EX)I Piastrina terminale, colore blu, per HMM.1