Startseite

CABUR SRL - CBRHI400 HMM.1(EX)I MORSETTO PASSANTE - HI400

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRHI400 HMM.1(EX)I MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

Packung

  • 100 ST

EAN

8017963022651

Artikelnummer

CBRHI400

Herstellernummer

HI400

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

45 mm

Tiefe:

4.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

blau

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetto serie HMM con corpo isolante in poliammide UL94V-0, aggancio su profilati tipo PR/3 secondo IEC 60715, tipo TH/35.