Startseite

CABUR SRL - CBRHD100GR HMD.2/GR MORSETTO 2 PIANI - HD100GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRHD100GR HMD.2/GR MORSETTO 2 PIANI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

H

EAN

8017963044264

Artikelnummer

CBRHD100GR

Herstellernummer

HD100GR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

91 mm

Tiefe:

5.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetto serie H con corpo isolante in poliammide. UL94V-0. Aggancio su profilati tipo PR/3 sec. IEC 60715, tipo TH/35. Doppia possibilità d’inserimento del collegamento multipolare sistema “Easy Bridge” - ponte PTC, su ciascuno dei due livelli.