Startseite

CABUR SRL - CBRHB210GR HSCB.6/DD/GR MORSETTO SEZIONABILE - HB210GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRHB210GR HSCB.6/DD/GR MORSETTO SEZIONABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Ausführung der Längstrennung - schwenkbar

Packung

  • 60 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963046428

Artikelnummer

CBRHB210GR

Herstellernummer

HB210GR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...10 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Farbe:

grau

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Bemessungsspannung:

800 V

Höhe:

0 mm

Breite:

0 mm

Ausführung der Quertrennung:

schwenkbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...10 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Tiefe:

0 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

HSCB.6/DD/GR Morsetto a molla sezionatore 6mm2 per circuiti voltmetrici, colore grigio