Startseite

CABUR SRL - CBRHB205R HSCB.6/CPM/R COLONNINA DI PAR.ROSSA - HB205R

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRHB205R HSCB.6/CPM/R COLONNINA DI PAR.ROSSA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einlegebrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 40 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963058346

Artikelnummer

CBRHB205R

Herstellernummer

HB205R

Hersteller

CBR

Ausführung:

Einlegebrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

HSCB.6/CPM/R Vite e colonnina per HSCB.6, colore rosso