Startseite

CABUR SRL - CBRHB205 HSCB.6/CPM COLONNINA PER PARALLELO - HB205

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRHB205 HSCB.6/CPM COLONNINA PER PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Trennbrücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Farbe - grau

  • Isoliert - ja

  • Montageart - schraubbar

Packung

  • 40 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963037938

Artikelnummer

CBRHB205

Herstellernummer

HB205

Hersteller

CBR

Ausführung:

Trennbrücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

schraubbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Accessori per morsetti - viti / colonnine di parallelo Cabur -