CABUR SRL - CBRHB204 HSCB/6/PO/4 PIASTRINA PARALLELO - HB204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Farbe - rot
Isoliert - ja
Montageart - steckbar
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017963037952
Artikelnummer
CBRHB204
Herstellernummer
HB204
Hersteller
CBR
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
ja


