Startseite

CABUR SRL - CBRHB203 HSCB/6/PO/2 PIASTRINA PARALLELO - HB203

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRHB203 HSCB/6/PO/2 PIASTRINA PARALLELO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - schaltbare Brücker

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Farbe - rot

  • Isoliert - ja

  • Montageart - steckbar

Packung

  • 40 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017963037945

Artikelnummer

CBRHB203

Herstellernummer

HB203

Hersteller

CBR

Ausführung:

schaltbare Brücker

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Accessori per morsetti - piastrine di corto circuito Cabur - Sezione nominale [mm²]: 6