CABUR SRL - CBRGTF508030B CONF. 30M POL ECO AUTOES UL 2:1 125° - GTF508030B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963083690
Artikelnummer
CBRGTF508030B
Herstellernummer
GTF508030B
Hersteller
CBR
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
0 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0 mm
Nennquerschnitt:
50.8...50.8 mm²
Wandstärke nach Schrumpf:
0 mm
Länge:
30 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
UL-Zulassung:
ja


