Startseite

CABUR SRL - CBRGTF381030W CONF. 30M POL ECO AUTOES UL 2:1 125° - GTF381030W

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGTF381030W CONF. 30M POL ECO AUTOES UL 2:1 125°

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 0 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 0 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963083959

Artikelnummer

CBRGTF381030W

Herstellernummer

GTF381030W

Hersteller

CBR

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

0 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

0 mm

Nennquerschnitt:

38.1...38.1 mm²

Wandstärke nach Schrumpf:

0 mm

Länge:

30 m

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

ja

Mit Innenkleber:

nein

UL-Zulassung:

ja

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Guaina termorestringenteCONF. 30M POL ECO AUTOES UL 2 1 125… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.