CABUR SRL - CBRGTE254050B CONF. 30M POL ECO AUTOES UL 2:1 125° - GTE254050B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Nennquerschnitt - 25.4...25.4 mm²
Länge - 30 m
Packung
1 ST
EAN
8017963083416
Artikelnummer
CBRGTE254050B
Herstellernummer
GTE254050B
Hersteller
CBR
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Nennquerschnitt:
25.4...25.4 mm²
Länge:
30 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
UL-Zulassung:
ja


