CABUR SRL - CBRGTE016200B CONF. 150M POL ECO AUTOES UL 2:1 125° - GTE016200B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Nennquerschnitt - 1.6...1.6 mm²
Länge - 150 m
Packung
1 ST
EAN
8017963083256
Artikelnummer
CBRGTE016200B
Herstellernummer
GTE016200B
Hersteller
CBR
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Nennquerschnitt:
1.6...1.6 mm²
Länge:
150 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
ja
Mit Innenkleber:
nein
UL-Zulassung:
ja


