CABUR SRL - CBRGP910 GPM.240/CC/FIX MORSETTO PASSANTE - GP910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 95...300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 95...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 95...300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 95...300 mm²
Bemessungsstrom In - 600 A
Packung
4 ST
EAN
8017963012911
Artikelnummer
CBRGP910
Herstellernummer
GP910
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
95...300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
95...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
95...300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
95...300 mm²
Bemessungsstrom In:
600 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Breite:
52 mm
Tiefe:
187 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
beige


