CABUR SRL - CBRGP900GR GPM.240/CC/GR MORSETTO PASSANTE - GP900GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 95...300 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 600 A
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
4 ST
EAN
8017963112499
Artikelnummer
CBRGP900GR
Herstellernummer
GP900GR
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
95...300 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
600 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
95...300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
95...300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
95...240 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-40...100 °C


