CABUR SRL - CBRGP900 GPM.240/CC MORSETTO PASSANTE - GP900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 95...300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 95...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 95...300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 95...300 mm²
Bemessungsstrom In - 600 A
Packung
4 ST
Produktserien
EAN
8017963031240
Artikelnummer
CBRGP900
Herstellernummer
GP900
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
95...300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
95...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
95...300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
95...300 mm²
Bemessungsstrom In:
600 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Breite:
154 mm
Tiefe:
52 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
beige
Etagen intern gebrückt:
nein


