CABUR SRL - CBRGP810 GPM.240/BC/FIX MORSETTO PASSANTE - GP810

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 95...300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 95...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 95...300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 95...300 mm²
Bemessungsstrom In - 600 A
Packung
4 ST
Produktserien
GPM
EAN
8017963012904
Artikelnummer
CBRGP810
Herstellernummer
GP810
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
95...300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
95...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
95...300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
95...300 mm²
Bemessungsstrom In:
600 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Breite:
202 mm
Tiefe:
52 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
beige
Etagen intern gebrückt:
nein


