Startseite

CABUR SRL - CBRGP800GR GPM.240/BC/GR MORSETTO PASSANTE - GP800GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGP800GR GPM.240/BC/GR MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 95...300 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 95...240 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 95...300 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 95...300 mm²

  • Bemessungsstrom In - 600 A

Packung

  • 4 ST

EAN

8017963112437

Artikelnummer

CBRGP800GR

Herstellernummer

GP800GR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

95...300 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

95...240 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

95...300 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

95...300 mm²

Bemessungsstrom In:

600 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

MORSETTI DI POTENZA\nSERIE GPM\nversione per fissaggio a pannello (FIX) – vite M6 (raccomandate con intaglio a cacciavite e\nrondella)\npossibilità di collegamento trasversale di parallelo\nCESI 13 ATEX 038 U\nI M2 Ex e I Mb \nII 2 G Ex e IIC Gb \nIECEx CES 13.0012U