Startseite

CABUR SRL - CBRGP725 GPM.240/C/BB NO ATEX MORS.PASS. - GP725

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGP725 GPM.240/C/BB NO ATEX MORS.PASS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...240 mm²

  • Bemessungsstrom In - 530 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Bolzenanschluss

Packung

  • 4 ST

EAN

8017963139182

Artikelnummer

CBRGP725

Herstellernummer

GP725

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...240 mm²

Bemessungsstrom In:

530 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

beige

Etagen intern gebrückt:

nein

MORSETTI DI POTENZA\nSERIE GPM\nversione per fissaggio a pannello (FIX) – vite M6 (raccomandate con intaglio a cacciavite e rondella)\npossibilità di collegamento in parallelo