CABUR SRL - CBRGP700 GPM.240/BB MORSETTO PASSANTE - GP700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...300 mm²
Bemessungsstrom In - 600 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
EAN
8017963031226
Artikelnummer
CBRGP700
Herstellernummer
GP700
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...300 mm²
Bemessungsstrom In:
600 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Breite:
250 mm
Tiefe:
52 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
beige
Etagen intern gebrückt:
nein
Ein CABUR SRL Produkt
Entdecken Sie die CABUR SRL-Serie


