Startseite

CABUR SRL - CBRGP610 GPM.150/CC/FIX MORSETTO PASSANTE - GP610

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGP610 GPM.150/CC/FIX MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50...185 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 50...150 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...185 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 50...185 mm²

  • Bemessungsstrom In - 440 A

Packung

  • 6 ST

EAN

8017963012881

Artikelnummer

CBRGP610

Herstellernummer

GP610

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

50...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

50...150 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

35...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

50...185 mm²

Bemessungsstrom In:

440 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

42 mm

Tiefe:

173 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

beige

MORSETTI DI POTENZA\nSERIE GPM\nversione per fissaggio a pannello (FIX) – vite M6 (raccomandate con intaglio a cacciavite e rondella)\npossibilità di collegamento trasversale di parallelo\nCESI 13 ATEX 038 U\nI M2 Ex e I Mb \nII 2 G Ex e IIC Gb \nIECEx CES 13.0012U