CABUR SRL - CBRGP600 GPM.150/CC MORSETTO PASSANTE - GP600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 50...150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 35...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 50...185 mm²
Bemessungsstrom In - 440 A
Packung
6 ST
EAN
8017963031219
Artikelnummer
CBRGP600
Herstellernummer
GP600
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
50...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
50...150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
35...185 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
50...185 mm²
Bemessungsstrom In:
440 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Breite:
140 mm
Tiefe:
42 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
beige
Etagen intern gebrückt:
nein
Ein CABUR SRL Produkt
Entdecken Sie die CABUR SRL-Serie


