CABUR SRL - CBRGP435 GPM.150/C/BB/FIX MORSETTO PASSANTE NOATE - GP435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...150 mm²
Bemessungsstrom In - 365 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Bolzenanschluss
Packung
6 ST
EAN
8017963139175
Artikelnummer
CBRGP435
Herstellernummer
GP435
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...150 mm²
Bemessungsstrom In:
365 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
beige
Etagen intern gebrückt:
nein


