Startseite

CABUR SRL - CBRGP425 GPM.150/C/BB MORSETTO PASSANTE NOATEX - GP425

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGP425 GPM.150/C/BB MORSETTO PASSANTE NOATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...150 mm²

  • Bemessungsstrom In - 365 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Bolzenanschluss

Packung

  • 6 ST

EAN

8017963139168

Artikelnummer

CBRGP425

Herstellernummer

GP425

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...150 mm²

Bemessungsstrom In:

365 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

beige

MORSETTI DI POTENZA\nSERIE GPM\nversione per fissaggio a pannello (FIX) – vite M6 (raccomandate con intaglio a cacciavite e\nrondella)\npossibilità di collegamento in parallelo