CABUR SRL - CBRGP410 GPM.150/BB/FIX MORSETTO PASSANTE - GP410

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...240 mm²
Bemessungsstrom In - 440 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Bolzenanschluss
Packung
6 ST
EAN
8017963012867
Artikelnummer
CBRGP410
Herstellernummer
GP410
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...240 mm²
Bemessungsstrom In:
440 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Breite:
200 mm
Tiefe:
42 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
beige
Etagen intern gebrückt:
nein
Ein CABUR SRL Produkt
Entdecken Sie die CABUR SRL-Serie


