CABUR SRL - CBRGP400 GPM.150/BB MORSETTO PASSANTE - GP400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...240 mm²
Bemessungsstrom In - 440 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Bolzenanschluss
Packung
1 ST
Produktserien
GPM
EAN
8017963031196
Artikelnummer
CBRGP400
Herstellernummer
GP400
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...240 mm²
Bemessungsstrom In:
440 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Breite:
200 mm
Tiefe:
42 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
beige
Etagen intern gebrückt:
nein


