Startseite

CABUR SRL - CBRGP310 GPM.95/CC/FIX MORSETTO PASSANTE - GP310

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGP310 GPM.95/CC/FIX MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...120 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...95 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...120 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 35...120 mm²

  • Bemessungsstrom In - 320 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963012850

Artikelnummer

CBRGP310

Herstellernummer

GP310

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

35...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...120 mm²

Bemessungsstrom In:

320 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

140 mm

Tiefe:

32 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

beige

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetti di potenza serie GPM con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Fissaggio a pannello con vite M6, raccomandata con intaglio a cacciavite e rondella. Tensione nominale 1000 V.

CABUR SRL

Ein CABUR SRL Produkt

Entdecken Sie die CABUR SRL-Serie