CABUR SRL - CBRGP300 GPM.95/CC MORSETTO PASSANTE - GP300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 35...120 mm²
Bemessungsstrom In - 320 A
Packung
10 ST
Produktserien
EAN
8017963031189
Artikelnummer
CBRGP300
Herstellernummer
GP300
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...120 mm²
Bemessungsstrom In:
320 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Breite:
140 mm
Tiefe:
32 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
beige
Etagen intern gebrückt:
nein


