CABUR SRL - CBRGP210 GPM.95/BC/FIX MORSETTO PASSANTE - GP210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 35...120 mm²
Bemessungsstrom In - 320 A
Packung
10 ST
EAN
8017963012843
Artikelnummer
CBRGP210
Herstellernummer
GP210
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
35...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35...120 mm²
Bemessungsstrom In:
320 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Breite:
32 mm
Tiefe:
175 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
beige


