Startseite

CABUR SRL - CBRGP200GR GPM.95/BC/GR MORSETTO PASSANTE - GP200GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGP200GR GPM.95/BC/GR MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...120 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...95 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...120 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 35...120 mm²

  • Bemessungsstrom In - 320 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963112390

Artikelnummer

CBRGP200GR

Herstellernummer

GP200GR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

35...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...120 mm²

Bemessungsstrom In:

320 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

GPM.95/BC/GR Morsetto di potenza, collegamento barra/cavo 95mm2, da guida, colore grigio