Startseite

CABUR SRL - CBRGP200 GPM.95/BC MORSETTO PASSANTE - GP200

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGP200 GPM.95/BC MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...120 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...120 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 25...120 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 35...120 mm²

  • Bemessungsstrom In - 320 A

Packung

  • 10 ST

Produktserien

GPM

EAN

8017963031172

Artikelnummer

CBRGP200

Herstellernummer

GP200

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

35...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

35...120 mm²

Bemessungsstrom In:

320 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Breite:

158 mm

Tiefe:

32 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

beige

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetti di potenza serie GPM con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Aggancio su entrambi i profilati PR/DIN e PR/3 a norma IEC 60715, tipi “a G32” e TH/35. Tensione nominale 1000 V.