Startseite

CABUR SRL - CBRGP130 GPM.95/O/BB/FIX MORSETTO PASSANTE NOATEX - GP130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...95 mm²

  • Bemessungsstrom In - 248 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Bolzenanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963113571

Artikelnummer

CBRGP130

Herstellernummer

GP130

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...95 mm²

Bemessungsstrom In:

248 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

beige

Etagen intern gebrückt:

nein

GPM.95/O/BB/FIX Morsetto di potenza, collegamento barra/barra 95mm2, senza coperture, da pannello, colore beige