CABUR SRL - CBRGP120 GPM.95/O/BB MORSETTO PASSANTE NO ATEX - GP120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...95 mm²
Bemessungsstrom In - 248 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Bolzenanschluss
Packung
10 ST
EAN
8017963113564
Artikelnummer
CBRGP120
Herstellernummer
GP120
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
35...95 mm²
Bemessungsstrom In:
248 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
beige


