Startseite

CABUR SRL - CBRGP110GR GPM.95/BB/FIX/GR MORSETTO PASSANTE - GP110GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGP110GR GPM.95/BB/FIX/GR MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 35...150 mm²

  • Bemessungsstrom In - 320 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Bolzenanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963112321

Artikelnummer

CBRGP110GR

Herstellernummer

GP110GR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...150 mm²

Bemessungsstrom In:

320 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

MORSETTI DI POTENZA\nSERIE GPM\nversione per fissaggio a pannello (FIX) – vite M6 (raccomandate con intaglio a cacciavite e rondella)\npossibilità di collegamento trasversale di parallelo\nCESI 13 ATEX 038 U\nI M2 Ex e I Mb \nII 2 G Ex e IIC Gb \nIECEx CES 13.0012U