CABUR SRL - CBRGF400GR GPA.70/FIX/GR MORSETTO PASSANTE - GF400GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...95 mm²
Bemessungsstrom In - 192 A
Packung
25 ST
EAN
8017963045490
Artikelnummer
CBRGF400GR
Herstellernummer
GF400GR
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...95 mm²
Bemessungsstrom In:
192 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein


