CABUR SRL - CBRGF300 GPA.240/FIX MORSETTO PASSANTE - GF300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 95...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 95...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 50...300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 95...240 mm²
Bemessungsstrom In - 415 A
Packung
4 ST
EAN
8017963018685
Artikelnummer
CBRGF300
Herstellernummer
GF300
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
95...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
95...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
50...300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
95...240 mm²
Bemessungsstrom In:
415 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Breite:
134 mm
Tiefe:
37 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
beige
Etagen intern gebrückt:
nein


