Startseite

CABUR SRL - CBRGF200 GPA.150/FIX MORSETTO PASSANTE - GF200

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGF200 GPA.150/FIX MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 50...150 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 309 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 8 ST

EAN

8017963018661

Artikelnummer

CBRGF200

Herstellernummer

GF200

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

50...150 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

309 A

Montageart:

Direktmontage

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Farbe:

beige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

50...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

50...185 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

50...150 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Breite:

122 mm

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Tiefe:

31 mm

Morsetti di potenza serie GPA con corpo isolante in poliammide UL94V-0. Fissaggio a pannello con vite M6, raccomandate con taglio a cacciavite e rondella. Tensione nominale 1000 V. Possibilità di compattare i morsetti tramite tiranti filettati M3.