Startseite

CABUR SRL - CBRGF100GR GPA.95/FIX/GR MORSETTO PASSANTE - GF100GR

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRGF100GR GPA.95/FIX/GR MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...95 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...95 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...120 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...120 mm²

  • Bemessungsstrom In - 232 A

Packung

  • 10 ST

EAN

8017963045513

Artikelnummer

CBRGF100GR

Herstellernummer

GF100GR

Hersteller

CBR

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...120 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...120 mm²

Bemessungsstrom In:

232 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

MORSETTI DI POTENZA CON SERRAGGIO A VITE\nSERIE GPA\nVersione per fissaggio a pannello - vite M6\npossibilità di realizzare collegamenti di parallelo (GPA.70)