CABUR SRL - CBRGF100 GPA.95/FIX MORSETTO PASSANTE - GF100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...120 mm²
Bemessungsstrom In - 232 A
Packung
10 ST
EAN
8017963018647
Artikelnummer
CBRGF100
Herstellernummer
GF100
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...120 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Breite:
111 mm
Tiefe:
26 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
beige
Etagen intern gebrückt:
nein


