CABUR SRL - CBRGA300GR GPA.240/GR MORSETTO PASSANTE - GA300GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 95...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 95...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 50...300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 95...240 mm²
Bemessungsstrom In - 415 A
Packung
4 ST
EAN
8017963045544
Artikelnummer
CBRGA300GR
Herstellernummer
GA300GR
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
95...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
95...240 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
50...300 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
95...240 mm²
Bemessungsstrom In:
415 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Breite:
119 mm
Tiefe:
37 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein


