CABUR SRL - CBRGA110 GPA.95(EX)I MORSETTO PASSANTE - GA110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...95 mm²
Bemessungsstrom In - 232 A
Packung
10 ST
EAN
8017963019293
Artikelnummer
CBRGA110
Herstellernummer
GA110
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...95 mm²
Bemessungsstrom In:
232 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
nein


