CABUR SRL - CBRGA100 GPA.95 MORSETTO PASSANTE - GA100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 232 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
10 ST
EAN
8017963018630
Artikelnummer
CBRGA100
Herstellernummer
GA100
Hersteller
CBR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
232 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
beige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...120 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
98 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Tiefe:
26 mm


