CABUR SRL - CBRFP200 FPL.10/L MORS.SEZ.X LAMPADA - FP200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters - steckbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige - Glimmlampe
Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...0 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm²
Packung
1 ST
EAN
8017963043052
Artikelnummer
CBRFP200
Herstellernummer
FP200
Hersteller
CBR
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
Glimmlampe
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0...0 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...16 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
beige


