CABUR SRL - CBRFP100 FPC.10 MORS. SEZIONABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung des Sicherungseinsatzes - G-Sicherung 6,3x32 mm 
- Ausführung des Sicherungshalters - steckbar 
- Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...16 mm² 
- Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss 
- Versorgungsspannung für die Defektanzeige - 0...0 V 
Packung
- 70 ST 
EAN
8017963042130
Artikelnummer
CBRFP100
Herstellernummer
FP100
Hersteller
CBR
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters:
steckbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Versorgungsspannung für die Defektanzeige:
0...0 V
Montageart:
Hutschiene TH35
Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige:
ohne
Farbe:
beige
Bemessungsspannung:
800 V
Anzahl der Etagen:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...16 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...10 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...16 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Höhe:
0 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Tiefe:
0 mm
Betriebstemperatur:
-40...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
0 mm


