CABUR SRL - CBREVCOMP7S EV CHARGER COMPACT 3.5-7.4KW CASE B - EVCOMP7S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Nennanschlussleistung - 7.4 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Max. Leistung pro Ladepunkt - 7.4 kW
Breite - 160 mm
Packung
1 ST
EAN
8017963228510
Artikelnummer
CBREVCOMP7S
Herstellernummer
EVCOMP7S
Hersteller
CBR
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Nennanschlussleistung:
7.4 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
7.4 kW
Breite:
160 mm
Höhe:
126 mm
Tiefe:
210 mm
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:
0
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Anzahl der Ladekupplungen GB AC:
0
Anzahl der Ladekupplungen GB DC:
0
Anzahl der Ladesteckdosen GB:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Anzahl der FI-Schalter Typ B:
1
Mit Leitungsschutzschalter:
ja
Mit Energiezähler:
nein
Mit Display:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK08
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


