Startseite

CABUR SRL - CBRETVIN174 CONF. 90PZ ATT: CAVI CORR.CONT.IN.TENS.

KopierenKopieren
CABUR SRL - CBRETVIN174 CONF. 90PZ ATT: CAVI CORR.CONT.IN.TENS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - Folie

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Vinyl

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017963102346

Artikelnummer

CBRETVIN174

Herstellernummer

ETVIN174

Hersteller

CBR

Form:

rechteckig

Ausführung:

Folie

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Vinyl

Halogenfrei:

nein

Wasserfest:

ja

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Symbol:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Wörtlicher Aufdruck:

sonstige

Sprache des Aufdrucks:

Italienisch

Breite:

40 mm

Höhe:

20 mm

Durchmesser:

0 mm

Stärke:

0 mm

Befestigungsart:

kleben

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Zusammenklappbar:

nein

Farbe:

gelb

Fluoreszierend:

nein

Nachleuchtend:

ja

Montageart:

sonstige

ATTENZIONE: Cavi A corrente continua sotto tensione 50X40mm (18Pz foglio)